Beschreibung:
Gefräste Feilen von PFERD eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Durch die aggressive, gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Schräge Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten an weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 290
- Breite metrisch: 25 mm
- Zahnung: 2
- Länge metrisch: 250 mm
- Höhe: 5.5 mm
Vorteil:
- Sehr aggressiv.
- Kein Zusetzen dank der großen Spankammern.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie Zahnung 2 mit 11 Zähnen pro Inch für die mittlere Zerspanung.
- Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Stahlguss
- Kupfer
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- NE-Metall weich
- Stahl, Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)