• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Feilenheft PH13 120mm für Angelfeilen, Länge 300-350mm

Artikel-Nr.: 4007220015506
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Heft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220015506
    EAN / GTIN 4007220015506
    Herstellernummer 12616113
    L-Nummer L51060 50

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Kunststoff-Feilenhefte für eine gute Führung und Kraftübertragung.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: PH 13
    • Passend für Länge [mm]: 300, 350 mm
    • Passend für: alle Angeln
    • Länge, Gesamt: 120 mm

    Vorteil:

    • Verdickter Bund garantiert ermüdungsarmes Arbeiten bei hoher Arbeitssicherheit.
    • Gute Kraftübertragung und gute Führung der Feile.
    • Luftkammern fördern den Entzug der Handfeuchtigkeit.
    • Feilenheft aus stabilem Kunststoff.
    • Enthält keine Weichmacher.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb