• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbankfeile Flachstumpf 250mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen

Artikel-Nr.: 4007220011713
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehbankfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220011713
EAN / GTIN 4007220011713
Herstellernummer 12119253
L-Nummer L51130 115

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf zwei Seiten, zwei Kanten ungehauen. Form H nach DIN 7261. Zum Entgraten von Drehteilen auf Drehmaschinen geeignet. Speziell zum Entgraten von Drehbankteilen ausgelegter Sonderhieb.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1612 DE
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Hieb: Einhieb
  • Länge metrisch: 250 mm
  • Höhe: 6 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten, da sich die Feile durch den gegenläufigen Hiebverlauf auf Vorder- und Rückseite beim Arbeiten auf der Drehbank vom Spanfutter weg bewegt.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Weitere NE-Metalle
    • Kunststoffe
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb