• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlüsselfeilen-Set mit Holzheft 6-tlg. 100mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten (265 B)

Artikel-Nr.: 4007220011393
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schlüsselfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220011393
EAN / GTIN 4007220011393
Herstellernummer 11706100
L-Nummer L51060 3
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Schlüsselfeilen. Wird mit aufgeschlagenen Holzheften in einer vor Schmutz und Beschädigung schützenden Kunststofftasche geliefert. Schlüsselfeilen sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 265 B
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 100 mm

Vorteil:

  • Vielseitig einsetzbar.
  • Sehr handliche Auslegung zur Bearbeitung filigraner Bauteile.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Schärfen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb