• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Tiefenbegrenzerfeile Typ 4131 7x4 mm 200mm Hieb 2 für ChainSharp KSSG 91

Artikel-Nr.: 4007220011225
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Tiefenbegrenzerfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220011225
EAN / GTIN 4007220011225
Herstellernummer 11691202
L-Nummer L51060 681

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet eine Reihe von Ersatzfeilen für verschiedene Feilwerkzeuge an. Neben Ersatzfeilen für Lackhobel und Ersatzfeilblättern für Universal-Kantenfeilen sind auch Kettensägen- und Tiefenbegrenzerfeilen für die Kettensägeschärfgeräte von PFERD verfügbar. Rechteckige Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Passend für das Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP KSSG.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 4131
  • Breite metrisch: 7 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 4.5 mm

Vorteil:

  • Exakt auf Tiefenbegrenzer abgestimmte Abtragsleistung.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb