• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreissägefeile Dreikant 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220011171
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220011171
EAN / GTIN 4007220011171
Herstellernummer 11633202

Beschreibung

Beschreibung:

Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige Feile mit Angel. Hieb auf drei Seiten, ungleichschenkelige Dreiecksform. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1230
  • Breite metrisch: 22.4 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 12.5 mm

Vorteil:

  • Gute Abtragsleistung.
  • Lange Standzeit.
  • Vielseitig einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb