• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenbegrenzerfeile Flachstumpf 150mm Hieb 2 für Sägeketten (10)

Artikel-Nr.: 4007220011041
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220011041
Kopieren
EAN / GTIN 4007220011041
Kopieren
Herstellernummer 11610153
Kopieren
L-Nummer L51060 586
Kopieren
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Tiefenbegrenzerfeilen sind flache rechteckige Schärffeilen, die das exakte Nachschärfen von Tiefenbegrenzern auf Sägeketten ermöglichen. Tiefenbegrenzerfeilen sind auch passend für die verschiedenen Kettensägeschärfgeräte von PFERD verfügbar. Rechteckige Feile mit Angel, mit zwei runden ungehauenen Kanten und Hieb auf zwei Seiten. Form F nach DIN 7262. Flache Kettensägefeilen werden zum Feilen der Tiefenbegrenzer von Sägeketten eingesetzt. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1213 ruk
  • Breite metrisch: 16 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 3 mm

Vorteil:

  • Exakt auf Tiefenbegrenzer abgestimmte Abtragsleistung.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb