• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mühlsägefeile gerade/runde Kante Flachstumpf 300mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220010983
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220010983
EAN / GTIN 4007220010983
Herstellernummer 11608303
L-Nummer L51060 669

Beschreibung

Beschreibung:

Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf allen vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Sie verfügt über eine runde und eine gerade Kante. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1212 gr
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Höhe: 5 mm
  • inkl. Heft: ohne

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb