• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mühlsägefeile gerade/runde Kante Flachstumpf 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220010952
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Sägefeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220010952
    EAN / GTIN 4007220010952
    Herstellernummer 11608203

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mühlsägefeilen sind vielseitige Werkzeuge zum Schärfen von Schneidkanten an Sägeblättern, Messern und anderen Werkzeugen mit scharfen metallischen Kanten. Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf allen vier Seiten. Form E nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Sie verfügt über eine runde und eine gerade Kante. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1212 gr
    • Breite metrisch: 20 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 200 mm
    • Höhe: 3.5 mm
    • inkl. Heft: ohne

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb