• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schärffeile Messerform 200mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220010853
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Messerfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220010853
EAN / GTIN 4007220010853
Herstellernummer 11604203

Beschreibung

Beschreibung:

Feilen zum Schärfen verschiedenster Messer und Scheren, die aber auch zum Schärfen von Spaten, Hacken, Äxten und ähnlichen Werkzeugen geeignet sind. Dreieckige Feile im Messerprofil mit Angel. Hieb auf zwei Seiten und der Schmalkante. Form G nach DIN 7262. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1272
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Hieb: 2
  • Höhe: 1.5 mm
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 6.4 mm
  • inkl. Heft: ohne

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb