• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kontaktfeile Flachstumpf-dünn 100mm Hieb 2 für Kontakte, schmale Nuten, Durchbrüche

Artikel-Nr.: 4007220010747
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Kontaktfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220010747
    EAN / GTIN 4007220010747
    Herstellernummer 11509150
    L-Nummer L51130 72

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Kontaktfeilen werden eingesetzt, um elektrische Kontakte für ihren Einsatz vorzubereiten oder zu reinigen und eignen sich gut zur Bearbeitung schmaler Nuten und Durchbrüche. Rechteckige Feile mit flachem Griffstück und Hieb 2 auf zwei Seiten. Form A nach DIN 7283. Sehr dünne Feile, die sich besonders gut zur Bearbeitung von Kontakten, schmalen Nuten und Durchbrüchen eignet. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Diese Kontaktfeilen werden in Industrieverpackungen geliefert. Dank des ausgestanzten Feilengriffes wird kein zusätzliches Heft benötigt.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1118 A
    • Breite metrisch: 8 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 100 mm
    • Höhe: 1.2 mm

    Vorteil:

    • Dank des ausgestanzten Feilengriffes ohne Heft einsetzbar.
    • Sehr dünner Querschnitt zum Einsatz in Nuten.
    • Handliche Auslegung.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahlguss
      • Weitere NE-Metalle
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb