Beschreibung:
Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.
Merkmal:
- PFERD Typ: 1238
- Breite metrisch: 5 mm
- Hieb: 2
- Länge metrisch: 100 mm
- inkl. Heft: ohne
Vorteil:
- Gute Abtragsleistung.
- Lange Standzeit.
- Vielseitig einsetzbar.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
- Antriebsarten: Handeinsatz
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Stahlguss
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)