• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägefeile Dreikant schmal 175 mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220010402
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Sägefeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220010402
    EAN / GTIN 4007220010402
    Herstellernummer 11402182
    L-Nummer L51060 683

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1237
    • Breite metrisch: 10 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 175 mm
    • inkl. Heft: ohne

    Vorteil:

    • Gute Abtragsleistung.
    • Lange Standzeit.
    • Vielseitig einsetzbar.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb