• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägefeile Dreikant schmal 125 mm Hieb 2 universell zum Schärfen

Artikel-Nr.: 4007220010389
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Sägefeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220010389
EAN / GTIN 4007220010389
Herstellernummer 11402122
L-Nummer L51060 625

Beschreibung

Beschreibung:

Bei Dreikant-Sägefeilen von PFERD handelt es sich um dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Die Sägefeilen sind auf Stahl und Stahlguss einsetzbar und eignen sich besonders gut zum Schärfen von Sägewerkzeugen. PFERD bietet Dreikant-Sägefeilen in zahlreichen Ausführungen und Formen an. Dreieckige, spitz zulaufende Feilen mit Angel. Hieb auf drei Seiten und drei Kanten. Einhieb zum universellen Schärfen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1237
  • Breite metrisch: 7 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 125 mm
  • inkl. Heft: ohne

Vorteil:

  • Gute Abtragsleistung.
  • Lange Standzeit.
  • Vielseitig einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb