• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bildhauer-Feilraspel Halbrund 200mm Feilhieb2/Raspelhieb2 universell für weiche Werkstoffe

Artikel-Nr.: 4007220009932
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Präzisionsfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220009932
EAN / GTIN 4007220009932
Herstellernummer 11316202
L-Nummer L51060 264

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialraspeln von PFERD werden von zahlreichen Profis aus vielen Branchen für verschiedene Anwendungen zur Bearbeitung von Schnitzereien, Plastiken, Reliefornamenten, Gießereimodellen und schwer zugänglichen Stellen eingesetzt. Halbrunde Feilraspel mit zwei gebogenen Enden mit jeweils unterschiedlichen Hieben (Feilhieb und Raspelhieb).

Merkmal:

  • PFERD Typ: 3553
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 200 mm

Vorteil:

  • Universell auf zahlreichen Werkstoffen einsetzbar.
  • Anwendungsorientierte Ausführungen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kunststoffe
    • weiche Steine
    • Holz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb