• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzraspel Rund 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220009727
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Holzraspel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220009727
EAN / GTIN 4007220009727
Herstellernummer 11308252

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Runde, spitz zulaufende Feile mit umlaufendem Raspelhieb. Form E nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von Profilen mit Innenradien geeignet. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1562
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 250 mm
  • ø Außen metrisch: 11.5 mm
  • inkl. Heft: ohne

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung.
  • Gute Spanabfuhr.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Holz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb