• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holzraspel Halbrund-Spitz 200mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220009628
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Holzraspel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220009628
EAN / GTIN 4007220009628
Herstellernummer 11307202

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD-Qualitätsraspeln, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde, spitz zulaufende Feile mit Raspelhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Raspelhieb für universelle Raspelarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1552
  • Breite metrisch: 21 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 7.5 mm
  • inkl. Heft: ohne

Vorteil:

  • Hohe Abtragsleistung.
  • Gute Spanabfuhr.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Holz

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb