• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratfeilen Flachstumpf 200mm Sonderhieb für NE-Metalle weich und Kunststoffe

Artikel-Nr.: 4007220006894
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Entgratfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220006894
EAN / GTIN 4007220006894
Herstellernummer 11110200
L-Nummer L51130 129

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Kreuzhieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen. Der Kreuzhieb zeichnet sich durch eine besonders hohe Zerspanungsleistung aus. Auch gut für die Bearbeitung von Kunststoffen, insbesondere von Duroplasten, geeignet. Speziell zum Entgraten ausgelegter Sonderhieb. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1312
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Hieb: Kreuzhieb
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 3.5 mm

Vorteil:

  • Beonders hohe Zerspanungsleistung.
  • Vielseitig einsetzbar.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb