• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeile Messerform 200mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen

Artikel-Nr.: 4007220006825
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Messerfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220006825
EAN / GTIN 4007220006825
Herstellernummer 11109201

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Dreieckige Feile im Messerprofil mit Hieb auf zwei Seiten sowie der Schmalkante. Ausführung mit Angel. Form G nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von sehr spitzen und engen Geometrien geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1172
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Hieb: 1
  • Höhe: 1.5 mm
  • Länge metrisch: 200 mm
  • Höhe: 6.4 mm

Vorteil:

  • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
  • Lange Standzeit.
  • Anwendungsorientierte Ausführung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb