• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weichmetallfeile Halbrund 300mm Hieb 0 für Bearbeitung von Weichmetall und Kunststoff

Artikel-Nr.: 4007220006399
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220006399
EAN / GTIN 4007220006399
Herstellernummer 11106300
L-Nummer L51130 124

Beschreibung

Beschreibung:

Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten und Angel. Form E nach DIN 7261. Herausragende Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb auf der halbrunden Seite. Bestens für die Bearbeitung von Weichmetallen geeignet. Speziell für den groben Abtrag von Weichmetallen wie Aluminium ausgelegter Sonderhieb. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1652 w
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Höhe: 8.5 mm

Vorteil:

  • Spezialschneidengeometrie verhindert das Zusetzen der Feile.
  • Gute Oberflächen.
  • Kräfteschonendes Arbeiten.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Weitere NE-Metalle
    • Kunststoffe
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb