• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feile für Holz Halbrund 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220006382
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Holzfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220006382
    EAN / GTIN 4007220006382
    Herstellernummer 11106252
    L-Nummer L51060 292

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD-Qualitätsfeilen, die speziell zum groben Zerspanen von Holz geeignet sind. Halbrunde Feile für Holz mit Spezialfeilhieb auf zwei Seiten. Form C nach DIN 7263. Ausführung mit Angel. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1159
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 250 mm
    • Höhe: 7 mm

    Vorteil:

    • Hohe Abtragsleistung.
    • Gute Spanabfuhr.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Kunststoffe
      • Holz

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb