• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeile Flachspitz 100mm Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen

Artikel-Nr.: 4007220005811
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220005811
    EAN / GTIN 4007220005811
    Herstellernummer 11103101

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1122
    • Breite metrisch: 12 mm
    • Hieb: 1
    • Länge metrisch: 100 mm
    • Höhe: 2.5 mm
    • inkl. Heft: ohne

    Vorteil:

    • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
    • Lange Standzeit.
    • Anwendungsorientierte Ausführung.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feile zum Schruppen oder für die grobe Zerspanung ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb