• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weichmetallfeile Flachstumpf 300mm Hieb 0 für Bearbeitung von Weichmetall und Kunststoff

Artikel-Nr.: 4007220005804
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220005804
    EAN / GTIN 4007220005804
    Herstellernummer 11102300
    L-Nummer L51130 62

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Spezialfeilen von PFERD sind für besondere Einsatzzwecke optimierte Werkzeuge, zum Beispiel zur Bearbeitung von weichen Metallen oder Duroplasten, zum Entgraten von Drehteilen oder zum Schärfen von Schneidwerkzeugen. Rechteckige Feile mit Angel und Spezialhieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen. Form A nach DIN 7261. Bestens für die Bearbeitung von Weichmetallen geeignet. Speziell für den groben Abtrag von Weichmetallen wie Aluminium ausgelegter Sonderhieb. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1612 w
    • Breite metrisch: 30 mm
    • Hieb: 0
    • Länge metrisch: 300 mm
    • Höhe: 6.5 mm

    Vorteil:

    • Spezialschneidengeometrie verhindert das Zusetzen der Feile.
    • Gute Oberflächen.
    • Kräfteschonendes Arbeiten.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Weitere NE-Metalle
      • Kunststoffe
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb