• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstattfeile Flachstumpf 250mm Hieb 2 universell zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: 4007220005705
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Werkstattfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220005705
    EAN / GTIN 4007220005705
    Herstellernummer 11101252
    L-Nummer L51060 47

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen. Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus. Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen. Ausführung mit Angel. Form A nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: 1112
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Hieb: 2
    • Länge metrisch: 250 mm
    • Höhe: 6 mm
    • inkl. Heft: ohne

    Vorteil:

    • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
    • Lange Standzeit.
    • Anwendungsorientierte Ausführung.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie die Feilen universell für verschiedene Anwendungen in der Werkstatt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Schlichten; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zink

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb