• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAIN SHARP KSSG 90 Kettensägeschärfgerät Ø 4,8 mm für Kettenteilung .325″

Artikel-Nr.: 4007220005439
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220005439
EAN / GTIN 4007220005439
Herstellernummer 11098090
L-Nummer L51060 186

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Produktprogramm umfasst sowohl Schärfgeräte für das manuelle als auch für das maschinelle Schärfen von Sägeketten. Schärfgeräte von PFERD zeichnen sich durch ihre lange Nutzungsdauer und ihre einfache Handhabung aus. Kettensägeschärfgeräte von PFERD sind hervorragend für das manuelle Schärfen von Sägeketten geeignet. Manuelles Schärfen ist wirtschaftlicher und weitaus schonender als maschinelles Schärfen und verlängert die Nutzungsdauer der Sägekette bei frühzeitigem Nachschärfen. Der Umbau des Gerätes zum Schärfen der rechten und linken Schneidzähne erfolgt mit wenigen Handgriffen. Das Kettensägeschärfgerät umfasst das Schärfgerät, eine Kettensägefeile Classic Line, eine Tiefenbegrenzerfeile und ein Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF. Es wird mit ausführlicher Bedienungsanleitung in einer transparenten, wiederverwendbaren Kunststofftasche geliefert, die vor Beschädigung und Verschmutzung schützt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: KSSG 90
  • Kettenteilung: .325
  • Schärfwinkel: 35 °
  • Passend für Ø metrisch: 4,8 mm
  • Breite metrisch: 60 mm
  • Hieb: Classic Line
  • Tiefenbegrenzerabstand: 0.65 mm
  • Länge metrisch: 340 mm
  • Höhe: 27 mm

Vorteil:

  • Flexibler Einsatz vor Ort durch kompakten Aufbau der Geräte.
  • Einfache Handhabung und vorgegebener Schärfwinkel.
  • Lange Nutzungsdauer durch auswechselbare Feilen.
  • Höchste Präzision für optimale Schärfergebnisse.
  • Gleichzeitiges Schärfen der Zahnschneide und Justieren des Tiefenbegrenzers.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Beachten Sie den definierten Tiefenbegrenzerabstand.
  • PFERD bietet dieses Kettensägeschärfgerät in verschiedenen Ausführungen an, die an unterschiedliche Kettenteilungen angepasst sind.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb