• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör für Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH, HM-Wendeschneidplatten für Stahl und Stahlguss

Artikel-Nr.: 4007220005118
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220005118
EAN / GTIN 4007220005118
Herstellernummer 22000002
L-Nummer L51140 691

Beschreibung

Ausführung:

  • STEEL

Beschreibung:

In Verbindung mit innovativen PFERD-Werkzeugsystemen zeichnen sich die speziell entwickelten Wendeschneidplatten durch hohe Standzeit und beste Abtragsleistung aus. Wendeschneidplattensets für das Kantenbearbeitungssystem EDGE FINISH (siehe Katalogbereich 9).

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 3 Stück
  • Eckenausführung Radius: 0 cm
  • Ausführung: STEEL
  • Winkel: 45 °

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Werkzeugstähle
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb