• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste ungezopft KBU Ø 95x10mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 1,10mm Korn 120

Artikel-Nr.: 4007220004494
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Kegelbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220004494
    EAN / GTIN 4007220004494
    Herstellernummer 43220110
    L-Nummer L51510 392

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

    Merkmal:

    • Verpackungen: Industrieverpackung
    • RPM, max.: 12000 RPM
    • RPM, opt., von: 4800 RPM
    • RPM, opt., bis: 7800 RPM
    • Breite metrisch: 10 mm
    • Aufnahmesystem: Schaft
    • Ø Besatzmaterial: 1.1 mm
    • ø Außen metrisch: 95 mm
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
    • Korngröße: 120
    • Länge, Besatz: 25 mm
    • Länge, Gesamt: 62 mm

    Vorteil:

    • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
    • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
    • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Duroplaste
      • Weitere NE-Metalle
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl, Stahlguss
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Holz

    Hinweis:

    • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb