• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste ungezopft KBU Ø 70x10mm Schaft-Ø 6 mm SiC-Filament-Ø 0,55 mm Korn 120

Artikel-Nr.: 4007220004456
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220004456
EAN / GTIN 4007220004456
Herstellernummer 43220070
L-Nummer L51510 495

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • Verpackungen: Industrieverpackung
  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt., von: 6000 RPM
  • RPM, opt., bis: 9800 RPM
  • Breite metrisch: 10 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Besatzmaterial: 0.55 mm
  • ø Außen metrisch: 70 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Besatzmaterial: Siliciumcarbid (SiC)
  • Korngröße: 120
  • Länge, Besatz: 15 mm
  • Länge, Gesamt: 58 mm

Vorteil:

  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
  • Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden. Für beste Leistung Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Bohrmaschine; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb