• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall Hochleistungsfrässtift MICRO Spitzbogen SPG Ø 10x20mm Schaft-Ø 6 mm Feinbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220003930
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
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220003930
    EAN / GTIN 4007220003930
    Herstellernummer 21122673
    L-Nummer L51140 657

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hartmetallfrässtifte mit der Zahnung MICRO sind speziell auf die Feinzerspanung ausgelegt und werden in Bereichen eingesetzt, in denen unter anderem Schleifstifte verwendet werden. Sie bieten eine höhere Zerspanungsleistung und erzeugen eine hohe Oberflächengüte, besonders im Vergleich zu herkömmlichen gefrästen Oberflächen. Gleichzeitig arbeiten sie vibrationsarm und mit wenig Lärm. Sie behalten ihre Geometrie über die gesamte Standzeit. Sie eignen sich bestens für Bearbeitungsaufgaben im Hand- und Maschineneinsatz. Es können nahezu alle Werkstoffe bis zu einer Härte von 68 HRC bearbeitet werden. Spitzbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032, Spitze abgeflacht.

    Merkmal:

    • RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 19000 RPM
    • RPM von, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 14000 RPM
    • RPM von, harte NE-Metalle: 14000 RPM
    • RPM von, hochwarmfeste Werkstoffe: 14000 RPM
    • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 14000 RPM
    • RPM von, Stähle bis 1.200 N/mm²: 19000 RPM
    • RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen: 24000 RPM
    • RPM bis, gehärtete vergütete Stähle über 1.200 N/mm²: 19000 RPM
    • RPM bis, harte NE-Metalle: 19000 RPM
    • RPM bis, hochwarmfeste Werkstoffe: 19000 RPM
    • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 19000 RPM
    • RPM bis, Stähle bis 1.200 N/mm²: 24000 RPM
    • Zahnung: MICRO
    • ø Außen metrisch: 10 mm
    • Ø Schaft metrisch: 8 mm
    • Länge, verzahnt: 20 mm
    • Länge, Gesamt: 60 mm

    Vorteil:

    • Hohe Oberflächengüte.
    • Gegenüber Schleifstiften keine Geometrieveränderung durch Abnutzung/Verschleiß.
    • Bearbeitung nahezu aller Werkstoffe bis 68 HRC.
    • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Besonders gut zur Feinbearbeitung, für sehr feine Putzarbeiten, Korrekturen im Werkzeug- und Formenbau oder zum Schärfen von Schnittwerkzeugen geeignet. Setzen Sie die Werkzeuge möglichst auf leistungsstarken Antrieben mit elastisch gelagerter Spindel ein, um Vibrationen zu vermeiden. Beachten Sie die Drehzahlempfehlungen. Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden. Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich gearbeitet. Setzen Sie Frässtifte mit einem Schaftdurchmesser von 6 mm auf Antrieben mit einer Leistung ab 300 Watt ein.
    • Bearbeitungsaufgaben: Erzeugen von Durchbrüchen; Entgraten; Egalisieren; Fräsen; Ausfräsen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Werkzeugmaschine; Roboter; Stationäre Maschinen; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Schwarzer Temperguss (GTS, GJMB)
      • Bronze
      • Einsatzstähle
      • Gusseisen
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • NE-Metall hart
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahl
      • Stahl, Stahlguss
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Werkzeugstähle
      • Weisser Temperguss (GTW, GJMW)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb