• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste gezopft KBG Ø 125x15 mm M14 Edelstahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220003848
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220003848
EAN / GTIN 4007220003848
Herstellernummer 43317007
L-Nummer L51510 732

Beschreibung

Beschreibung:

Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 28 Stück
  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt., von: 6000 RPM
  • RPM, opt., bis: 12500 RPM
  • Breite metrisch: 15 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Besatz: 19 mm

Vorteil:

  • Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb