• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Vlies-Schleifrad PNZ Ø 100x50mm Gewinde M14 A180 für Feinschliff und Finish

Artikel-Nr.: 4007220003428
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220003428
EAN / GTIN 4007220003428
Herstellernummer 44642102
L-Nummer L51050 1774

Beschreibung

Beschreibung:

POLINOX-Schleifräder bestehen aus Polyamidvlies, in welches Schleifkorn eingebunden ist. Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet, wobei sich zwischen den Lamellen jeweils ein Schleifgewebe befindet. Durch diese Lamellenkombination ist ein höherer Materialabtrag realisierbar und die Oberfläche erhält ein gröberes Schliffbild. Das Werkzeug ist für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern konzipiert und kann ohne weitere Spannmittel direkt auf die Arbeitsspindel der Antriebsmaschine montiert werden. Das Werkzeug wird hauptsächlich für die Bearbeitung großer Flächen eingesetzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt.: 3000 RPM
  • Breite metrisch: 50 mm
  • Ø Bohrung: 0 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Ø Gewinde: M14
  • Korngröße: 180

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Kühler Schliff und geringe thermische Belastung des Werkstückes.
  • Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 32 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb