Messschieber mit Momentklemmung, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 400650 150
Rabatt
47,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tiefenmaß: flach

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß flach
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 400650 150
EAN / GTIN 4946368110554

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich: 0 - 6 Zoll
  • Messbereich: 0 - 150 mm
  • Genauigkeit: ±0,05 mm
  • Skalenteilungswert: 0,05 mm/ 1/128 Zoll
  • Tiefenmessstab: flach
  • Gewicht: 142 g
  • Lieferung: Lieferung in einer Box
  • Digital/Analog: Analog
  • Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Momentverstellung betätigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb