• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schraubendreher-Einsatz 8 mm

Artikel-Nr.: 4005-60 8mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4005-60 8mm
EAN / GTIN 4991644084012
Herstellernummer 4005-60 8mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 1.2×8 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 8 mm
Schlitz
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb