• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 95mm L.847mm

Artikel-Nr.: 40040950
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40040950
EAN / GTIN 4018754018468
Herstellernummer 40040950
L-Nummer L60010 2735

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 894 bis 85 mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 25 mm
  • Länge mm (L): 847 mm
  • Gewicht: 5943 g
  • Schlüsselweite [mm]: 95 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 95 mm
  • Breite mm (b): 195 mm