• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 70mm L.572mm

Artikel-Nr.: 40040700
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40040700
EAN / GTIN 4018754018413
Herstellernummer 40040700
L-Nummer L60010 1641

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 894 bis 85 mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 20 mm
  • Länge mm (L): 572 mm
  • Gewicht: 2035 g
  • Schlüsselweite [mm]: 70 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 70 mm
  • Breite mm (b): 142 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb