• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 55mm L.457mm

Artikel-Nr.: 40040550
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40040550
    EAN / GTIN 4018754018383
    Herstellernummer 40040550
    L-Nummer L60010 1734

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DIN 894 bis 85 mm
    • Spezialstahl, stahlgrau

    Merkmal:

    • a: 18 mm
    • Länge mm (L): 457 mm
    • Gewicht: 1235 g
    • Schlüsselweite [mm]: 55 mm
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 55 mm
    • Breite mm (b): 112 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb