• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 50mm L.412mm

Artikel-Nr.: 40040500
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40040500
EAN / GTIN 4018754018376
Herstellernummer 40040500
L-Nummer L60010 1733

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 894 bis 85 mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 17 mm
  • Länge mm (L): 412 mm
  • Gewicht: 1003 g
  • Schlüsselweite [mm]: 50 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 50 mm
  • Breite mm (b): 102 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb