• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel SW 46mm L.369mm

Artikel-Nr.: 40040460
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40040460
EAN / GTIN 4018754018369
Herstellernummer 40040460
L-Nummer L60010 1966

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 894 bis 85 mm
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 14,8 mm
  • Länge mm (L): 369 mm
  • Gewicht: 770 g
  • Schlüsselweite [mm]: 46 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 46 mm
  • Breite mm (b): 93 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb