• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel MOTOR SW 10 x 12mm L.170mm

Artikel-Nr.: 40031012
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40031012
EAN / GTIN 4018754017768
Herstellernummer 40031012
L-Nummer L60010 175

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absolute Biegefestigkeit und hohe Griffigkeit durch Doppel-T-Profil im Mittelbereich
  • Material-Konzentration nur an belasteten Stellen gegen Bruchgefahr
  • Extrem belastbar und dennoch sehr schlank und leicht
  • Engste Toleranzen im Schlüsselmaul gegen Verkanten und Abrutschen
  • Edelmatte, hautsympathische Oberfläche ohne scharfe Ecken und Kanten
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Nach DIN 3110 und ISO 10102

Merkmal:

  • a: 5,3 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • b1: 23 mm
  • b2: 28 mm
  • Länge mm (L): 170 mm
  • Maulstellung: 15 °
  • Gewicht: 51 g
  • Schlüsselweite [mm]: 10 x 12 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 10 mm
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 12 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb