• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handwagen

Artikel-Nr.: 4002V
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4002V
EAN / GTIN 4017976840024
Herstellernummer 4002V
L-Nummer L90080 1291

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Nutzflächenlänge (mm): 1260
Nutzflächenbreite (mm): 700
Ladeflächenhöhe (mm): 303
Gesamtlänge (mm): 1472
Gesamtbreite (mm): 709
Gesamthöhe (mm): 1192
Bereifung: Vollgummi
Radgröße (mm): 250 x 60

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb