• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crestastep B - Holz-Leiter 2x8 Sprossen

Artikel-Nr.: 40029
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40029
    EAN / GTIN 4003866400294
    Herstellernummer 40029
    L-Nummer L70110 48

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
    80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
    Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
    Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
    Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).

    Merkmal:

    Arbeitshöhe 3.6 m
    Belastung max. 150 kg
    Gewicht 17.2 kg
    Leiterlänge 2.37 m
    Material Holz
    Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung verleimt
    Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
    Stufenanzahl 2 × 8
    Stufenanzahl 8
    Stufentiefe 80 mm
    senkrechte Leiterhöhe 2.27 m
    untere, äußere Breite 0.6 m

    Hinweis:

    Entspricht der Norm EN 131 professional.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb