• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crestastep B - Holz-Leiter 2x5 Sprossen

Artikel-Nr.: 40026
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×5
Material Holz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40026
EAN / GTIN 4003866400263
Herstellernummer 40026
L-Nummer L90010 1489
Hersteller Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.8 m
Belastung max. 150 kg
Gewicht 10.3 kg
Leiterlänge 1.53 m
Material Holz
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung verleimt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm
Stufenanzahl 2 × 5
Stufenanzahl 5
Stufentiefe 80 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.45 m
untere, äußere Breite 0.51 m

Hinweis:

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb