• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schraubendreher-Einsatz PZ. 2

Artikel-Nr.: 4000-60(PZ) PZ. 2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4000-60(PZ) PZ. 2
EAN / GTIN 4991644083961
Herstellernummer 4000-60(PZ) PZ. 2
L-Nummer L60050 9520

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 60 mm
Dimension D2: 22 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
PZ. 2
Pozidriv
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb