• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 40 extra lang 55mm

Artikel-Nr.: 40.55LA
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40.55LA
EAN / GTIN 3662424047794
Herstellernummer 40.55LA
L-Nummer L60130 9515

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra lange Gabelringschlüssel zum Übertragen großer Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • B x B1 [mm]: 42,0 x 84,5
  • E [mm]: 21,5 [mm]: 31
  • L [mm]: 760
  • Gewicht in Gramm: 3900

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb