• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 40 extra lang 35 mm

Artikel-Nr.: 40.35LA
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 40.35LA
EAN / GTIN 3148516622662
Herstellernummer 40.35LA
L-Nummer L60130 1318

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra lange Gabelringschlüssel zum Übertragen großer Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 35
  • B x B1 [mm]: 53,0 x 35,4
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 14,5
  • L [mm]: 524
  • Gewicht in Gramm: 1040

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb