• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel 40 extra lang 24 mm

Artikel-Nr.: 40.24LA
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 40.24LA
    EAN / GTIN 3148516621788
    Herstellernummer 40.24LA
    L-Nummer L60130 3770

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Extra lange Gabelringschlüssel zum Übertragen großer Drehmomente mit minimalem Kraftaufwand
    • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
    • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 24
    • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
    • E [mm]: 10,7
    • E1 [mm]: 15,0
    • L [mm]: 394
    • Gewicht in Gramm: 455

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb