• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 1/4" für Micro-Bits 4 mm 4,0 mm

Artikel-Nr.: 39964
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer 39964
EAN / GTIN 4010995399641
Herstellernummer 39964
L-Nummer L60070 3244

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
  • Anwendung: Adapter 7103 mit Magnet, ermöglicht eine Anwendung der MicroBits in allen normalen Bithaltern für C6,3 Bits.
  • Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
  • Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C4
  • DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Innensechskant (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 25 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb