• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 75Grad fuer Kunststoff

Artikel-Nr.: 396
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 396
EAN / GTIN 3148511728017
Herstellernummer 396
L-Nummer L60130 3809

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auf 75° abgewinkelte Schneiden
  • Öffnungs-Druckfeder
  • brüniert poliert, mit PVC-Überzug

Merkmal:

  • B [mm]: 18
  • E [mm]: 9
  • H [mm]: 24,3
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 145

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb