• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube für Rohrwanddickenmessungen, IP65, Zoll/Metrisch sphärischer Amboss/flache Spindel, 0-1″

Artikel-Nr.: 395-362-30
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
Messtechnik digital
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 395-362-30
EAN / GTIN 4946368689500
Herstellernummer 395-362-30
L-Nummer L40010 12361

Beschreibung

Beschreibung:

Die Digimatic Bügelmessschraube für Rohrwanddickenmessungen, dient zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Lagern, Ringen etc. Mit sphärisch- oder zylindrischem Amboss.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00015″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb