• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Bügelmessschraube für Rohrwanddickenmessungen, IP65 sphärischer Amboss/flache Spindel, 0-25 mm

Artikel-Nr.: 395-263-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
    IP-Schutzart IP 65
    Produktart Bügelmessschraube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 395-263-30
    EAN / GTIN 4946368689487
    Herstellernummer 395-263-30
    L-Nummer L40010 11003

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Digimatic Bügelmessschraube für Rohrwanddickenmessungen, dient zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Lagern, Ringen etc. Mit sphärisch- oder zylindrischem Amboss.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 25
    Ziffernschrittwert: 0,001 mm
    Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
    Maßstab: Skalen-hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
    Messkraft: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Mass: 5.7
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, 1x Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 2,4 Jahre
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb